Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 3613-800 Beleuchtungsdekoration 200 Glühbirne(n) Micro LED G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 3613-800 Beleuchtungsdekoration 200 Glühbirne(n) Micro LED G
Konstsmide 3613-800 Beleuchtungsdekoration 200 Glühbirne(n) Micro LED G
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31553380
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     3613-800
EAN/GTIN:
     7318303613807
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
  • Gesamtlänge:4184cm.
    - Zuleitungslänge:1000cm.
    - Leuchtenabstand:16cm.
    - Verpackungseinheit:6 pcs.
    - Gewicht:1.318kg.
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Lampen
Anzahl an Lampen
200 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
Micro LED
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
41840 mm
Gewicht
1318 g
Kabellänge
10 m
Leuchtmittel-Abstand
160 mm
Energie
Eingangsspannung
24 V
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.