Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups AromaCafé 5 Manuell Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups AromaCafé 5 Manuell Filterkaffeemaschine
Krups AromaCafé 5 Manuell Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32592323
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     F 183 0110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Ausstattung
- Der Klassiker von Krups.
- Heißbrühsystem: Optimale Abstimmung von Brühtemperatur und Durchlaufgeschwindigkeit für volle Aromaentfaltung.
- Schwenkfilter.
- Automatischer Tropfverschluß.
- Aromaverschlussdeckel.
- Wasserstandsanzeige mit Lupeneffekt.
-5 Tassen Aroma-Glaskrug.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Aromakanne
Ja
Gefäß
Ja
Anzahl unterstützter Kannen
1
Ein-/Ausschalter
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
850 W
Boil and Brew-System
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
5 Tassen
Heißwassersystem
Ja
Wasserfilter
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Weiß
Wasserstandsanzeige
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.