Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKT 1027616000000 Müllbeutelhalter Freistehende Müllsack-Halterung Schwarz, Silber Indoor/Outdoor Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKT 1027616000000 Müllbeutelhalter Freistehende Müllsack-Halterung Schwarz, Silber Indoor/Outdoor Kunststoff
OKT 1027616000000 Müllbeutelhalter Freistehende Müllsack-Halterung Schwarz, Silber Indoor/Outdoor Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32774613
Hersteller:
     OKT
Herst.-Nr.:
     1027616000000
EAN/GTIN:
     4001515276955
Suchbegriffe:
Abfallsackhalterung
Müllsackhaltering
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Freistehende Müllsack-Halterung
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Vorgesehene Verwendung
Indoor/Outdoor
Material
Kunststoff
Unterstütztes Müllsack-Volumen (max.)
120 l
Unterstützte Anzahl von Müllsäcken
1
Faltbar
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
870 mm
Paketgewicht
782 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
dm-folien
18100080
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.