Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 1275 Hunde-/Katzenleine 1,35 m Schwarz, Grau, Gelb Nylon Hund Freihändige Leine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 1275 Hunde-/Katzenleine 1,35 m Schwarz, Grau, Gelb Nylon Hund Freihändige Leine
TRIXIE 1275 Hunde-/Katzenleine 1,35 m Schwarz, Grau, Gelb Nylon Hund Freihändige Leine
TRIXIE 1275 Hunde-/Katzenleine 1,35 m Schwarz, Grau, Gelb Nylon Hund Freihändige Leine
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36535208
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     1275
EAN/GTIN:
     4011905012759
Suchbegriffe:
Hunde-Leine
Hundeleine
hunde leine
  • aus strapazierfähigem Nylon
    - ideal zum Joggen, Walken etc.
    - durch den Bauchgurt bleiben beide Hände frei
    - spezieller Befestigungshaken mit Wirbel verhindert Verdrehen der Leine
    - ruckartiges Ziehen des Hundes wird durch Ruckdämpfer und elastischen Bauchgurt abgefedert
    - zwei Taschen für Handy, Leckerlis, Trinkflasche etc.
    - mit reflektierenden Streifen
    - gepolsterte Abdeckung für die Schnalle des Bauchgurtes im Rückenbereich
    - schnelles Lösen der Leine durch Schnappverschluss
    - Leine mit Handschlaufe, dadurch auch zum normalen Führen geeignet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1.35 m
Gurtbreite
25 mm
Taillengurtbreite
40 mm
Taillengurtlänge (min.)
600 mm
Taillengurtlänge (max.)
1200 mm
Merkmale
Geeignet für
Hund
Produkttyp
Freihändige Leine
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Haustierleinen-Typ
Band
Riemenmaterial
Nylon
Handschlaufe
Ja
Elastischer Taillengurt
Ja
Tasche
Ja
Taschenanzahl
2 Taschen
Flaschenhalter
Ja
Verstellbare Länge
Ja
Schnellverschluss
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Stoßabsorbierung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.