Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Halstuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Halstuch
TRIXIE Halstuch
TRIXIE Halstuch
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36540226
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     30121
EAN/GTIN:
     4011905301211
Suchbegriffe:
Halstuch
halstuch
Nicht nur in der Dunkelheit, sondern auch bei Nebel, Regen oder Schnee sind Mensch und Tier oft schwer erkennbar. Die reflektierenden und leuchtenden Safer Life Produkte von TRIXIE verbessern die Sichtbarkeit und helfen dadurch Unfälle zu vermeiden.

- Polyester
- Streifen und Pfotenmotiv reflektierend
- mit Klettverschluss
- Farbe: neongelb
Weitere Informationen:
Merkmale
Größe
XS/S
Material
Polyester
Produktfarbe
Grau, Gelb
Färbung
Abbildung
Halsumfangreichweite
22 - 28 cm
Reflektierende Elemente
Ja
Verschlussart
Velcro
Einfach zu bedienen
Ja
Waschen
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
30 °C
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.