Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg TD-LTO8xSA Speicherlaufwerk Bandkartusche LTO 12 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland-Tandberg TD-LTO8xSA Speicherlaufwerk Bandkartusche LTO 12 TB
Overland-Tandberg TD-LTO8xSA Speicherlaufwerk Bandkartusche LTO 12 TB
Overland-Tandberg TD-LTO8xSA Speicherlaufwerk Bandkartusche LTO 12 TB
Overland-Tandberg TD-LTO8xSA Speicherlaufwerk Bandkartusche LTO 12 TB
Overland-Tandberg TD-LTO8xSA Speicherlaufwerk Bandkartusche LTO 12 TB
Overland-Tandberg TD-LTO8xSA Speicherlaufwerk Bandkartusche LTO 12 TB
Artikel-Nr.:
     CIDE3-39281965
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     TD-LTO8XSA
EAN/GTIN:
     695057128427
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
lto3 bandlaufwerk extern
lto bandlaufwerk
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
12000 GB
Kapazität (komprimiert)
30000 GB
Laufwerk, Puffergröße
1000 MB
Lieferumfang
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicherlaufwerk
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Kompression Verhältnis
2.5:1
Datenspeichertyp
LTO
Lesen/Schreiben Kopf Lebensdauer
100000 h
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 38 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
213.4 mm
Tiefe
332.7 mm
Höhe
58.4 mm
Gewicht
4300 g
Energie
Energiebedarf
5V DC, 3.7A, 12 V, 0.9A
Netzteiltyp
DC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Stromverbrauch (Standby)
4 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk quantum
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.193,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.318,19*
€ 3.948,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.303,74*
€ 3.931,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.238,52*
€ 3.853,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.206,15*
€ 3.815,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.193,60*
€ 3.800,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
Q2078A
ab € 40,10*
Zubehör
Microsemi
2280300-R
ab € 91,10*
Zubehör
Tandberg
434185
ab € 27,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.