Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE O FACADE EDGE SENSOR 12 W 3000 K IP54 S GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE O FACADE EDGE SENSOR 12 W 3000 K IP54 S GY
LEDVANCE O FACADE EDGE SENSOR 12 W 3000 K IP54 S GY
LEDVANCE O FACADE EDGE SENSOR 12 W 3000 K IP54 S GY
Artikel-Nr.:
     CIDE3-51614699
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075074798
EAN/GTIN:
     4058075074798
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Sensor-Abstand
6 m
Sensor-Typ
PIR
Bewegungssensor
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
134 mm
Verpackungstiefe
204 mm
Verpackungshöhe
296 mm
Paketgewicht
1370 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
273 mm
Gewicht
1300 g
Länge (mm)
168 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
12 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Strahlungswinkel
107 °
Lichtleistung
740 lm
Leistungsfaktor
0,5
Beleuchtungseffizienz
60 lm/W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.