Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 362C Notizbuch 36 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 362C Notizbuch 36 Blätter
Clairefontaine 362C Notizbuch 36 Blätter
Clairefontaine 362C Notizbuch 36 Blätter
Clairefontaine 362C Notizbuch 36 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-5608149
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     362C
EAN/GTIN:
     3329680362008
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Kaffeeautomaten
Ersatzteile für Kaffeemaschinen
Notiz-Block
Notizblock
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
70% PEFC
Merkmale
Blätteranzahl
36 Blätter
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.