Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10019096 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10019096 Edelstahl
Relaxdays 10019096 Edelstahl
Relaxdays 10019096 Edelstahl
Relaxdays 10019096 Edelstahl
Relaxdays 10019096 Edelstahl
Relaxdays 10019096 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63023836
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025190965
EAN/GTIN:
     4052025190965
Suchbegriffe:
Abtropfgitter
Gitter Gastronomie
Glasurgitter
Kandiergitter
Das Edelstahl Abtropfgestell ist die zeitsparende und bequeme Alternative zum Handtuch. Teller und Tassen finden im Geschirrkorb Platz, welcher in einer Abtropfwanne steht. Diese fängt das Spülwasser auf, damit keine Wasserreste in der Küche zurückbleiben. Der ebenfalls enthaltene Besteckkorb aus Kunststoff verfügt über 2 Kammern zur leichten Sortierung von Messer und Gabeln. Er ist flexibel und kann an jede Stelle des Geschirrkorbs verschoben werden. Das Material ist pflegeleicht und sehr leicht. Zudem können Abtropfgestell, Besteckkorb und Abtropfwanne separat und einfach gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
405 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
800 g
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.