Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 988.97 Außen-Bodenbeleuchtung GU10 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 988.97 Außen-Bodenbeleuchtung GU10 LED
Paulmann 988.97 Außen-Bodenbeleuchtung GU10 LED
Paulmann 988.97 Außen-Bodenbeleuchtung GU10 LED
Paulmann 988.97 Außen-Bodenbeleuchtung GU10 LED
Paulmann 988.97 Außen-Bodenbeleuchtung GU10 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63224737
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     98897
EAN/GTIN:
     4000870988978
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Outdoor LED Pflanzenleuchte mit Erdspieß 3x3,5W GU10 Schwarz
Leuchten IP65 strahlwassergeschützt - Stecker IP44 spritzwassergeschützt

Die verstellbaren Gartenspots im Dreierset lassen Ihre Blumen, Sträucher und Bäume in warmweißem Licht erstrahlen. Passende Leuchtmittel sind im Lieferumfang enthalten. Bei Bedarf können Sie die Leuchten auch ohne Spieß als Aufbaustrahler für die Beleuchtung von Fassaden, Gartenhäusern und Terrassen verwenden. Die Leuchten sind IP65 strahlwassergeschützt und können im Freien installiert werden, der Stecker hat einen IP44 Spritzwasserschutz und sollte daher am Haus oder unter dem Dach angebracht werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Gewicht und Abmessungen
Höhe
320 mm
Kopfdurchmesser
98 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Befestigungstyp
Bodenmontage
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
230 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Strahlungswinkel
38 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
230 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.