Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmies 14002 Halsbekleidung Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmies 14002 Halsbekleidung Beige
Warmies 14002 Halsbekleidung Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66678391
Hersteller:
     Warmies
Herst.-Nr.:
     14002
EAN/GTIN:
     4260394910491
Suchbegriffe:
Heiz-Nackenkissen
Nacken-Heizkissen
Nacken-Rückenheizkissen
Nacken-Rückenkissen
Zeitlos gut!
Der Schal Sherpa beige
Von diesem Schal lässt man sich gern einwickeln! Der Schal Sherpa beige passt sich perfekt an - ein kuscheliges Accessoire zu jeder Zeit. Mit Minzduft eine hochwertige Geschenkidee.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
950 mm
Gewicht
730 g
Merkmale
Halsbekleidungstyp
Schal
Zielgruppe
Nicht klassifiziert
Geschlecht
Unisex
Produkthauptfarbe
Beige
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.