Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flirt by R&B 163.025 Manuelle Kaffeemaschine Französische Presse 0,35 l Schwarz, Silber, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flirt by R&B 163.025 Manuelle Kaffeemaschine Französische Presse 0,35 l Schwarz, Silber, Transparent
Flirt by R&B 163.025 Manuelle Kaffeemaschine Französische Presse 0,35 l Schwarz, Silber, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66683564
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     163.025
EAN/GTIN:
     4006344163025
Suchbegriffe:
Bodum Kanne
Kaffee-Bereiter
Kaffeebereiter
Pressstempel-Kanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Französische Presse
Fassungsvermögen
0.35 l
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Transparent
Karaffenmaterial French Press
Glas
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
170 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
163.032
ab € 12,38*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
163.049
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.