Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO327L-BAG28 Vakuumtasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO327L-BAG28 Vakuumtasche
Domo DO327L-BAG28 Vakuumtasche
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67615660
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     5411397015686
EAN/GTIN:
     5411397015686
Suchbegriffe:
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Vakuumbeutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vakuumtasche
Anzahl
50
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Höhe
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO327L
ab € 59,78*
Ähnlich
DOMO
5411397015679
ab € 12,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.