Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp EL-1611V Taschenrechner Desktop Finanzrechner Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp EL-1611V Taschenrechner Desktop Finanzrechner Grau, Weiß
Sharp EL-1611V Taschenrechner Desktop Finanzrechner Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-69303153
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     SH-EL1611V
EAN/GTIN:
     4974019965833
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
Calculator
Taschen-Rechner
Weitere Informationen:
Drucken
Druckgeschwindigkeit
120 lpm
Rollenbreite
25 mm
Maximaler Rollendurchmesser
58 mm
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Finanzrechner
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff, Gummi
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
191 mm
Gewicht
320 g
Leistungen
Steuerberechnung
Ja
Symbolische Schreibweise
Bruchteil
Exakt-/Dezimal-Näherungsschalter
Ja
Konvertierung zwischen
Prozent
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Display-Typ
LCD
Textzeilen
1 Zeilen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.