Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dyon Enter 32 Pro-X2 80 cm (31.5") HD Smart-TV Schwarz 220 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dyon Enter 32 Pro-X2 80 cm (31.5") HD Smart-TV Schwarz 220 cd/m²
Dyon Enter 32 Pro-X2 80 cm (31.5") HD Smart-TV Schwarz 220 cd/m²
Artikel-Nr.:
     820-1557257
Hersteller:
     DYON
Herst.-Nr.:
     D800151
EAN/GTIN:
     4260552542076
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Der DYON ENTER 32 Pro-X2 kombiniert kompaktes Design, raffinierte Technik und Effizienz. Eine intuitive Bedienbarkeit sowie eine übersichtliche Menüführung sind auch für den DYON ENTER 32 Pro-X2 eine Selbstverständlichkeit. Brillante Farben und gestochen scharfe Bilder sind das Ergebnis modernster LED Technik. Der im DYON ENTER 32 Pro-X2 integrierte Triple Tuner verarbeitet digitale Empfangssignale serienmäßig über Antenne (DVB-T2), als auch in High Definition über Satellit (DVB-S2) und Kabel (DVB-C). Dabei liefert der DYON ENTER 32 Pro-X2 je nach Empfangsart immer das bestmögliche Bild. Für den Empfang von Pay-TV Programmen verfügt der DYON ENTER 32 Pro-X2 über eine CI+ Schnittstelle und erspart
zusätzliche Kosten eines weiteren Receivers.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anzahl Kanäle
3500 Kanäle
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Montageset
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
RF Verbindungstyp
F
AV-Eingang
Ja
Smart TV
Smart-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Nicht unterstützt
Smart-Modi
Benutzerdefinierung, Dynamisch, Mild, Musik, Normal, Sport, Standard
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
32 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
737.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
220.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
478.6 mm
Breite (ohne Standfuß)
737.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
87 mm
Höhe (ohne Standfuß)
437.7 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6000 g
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
807 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
7500 g
Sonstige Funktionen
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Dreifach-Tuner
Ja
Jährlicher Energieverbrauch
46 kWh
Leuchtdichte
95 %
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Hotelmodus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Befestigungslochabmessungen
200 x 200 mm
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Leistungen
Verbesserung des Videotexts
Ja
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, MPEG2, MPEG4
Unterstützte Audioformate
MP3
Unterstützte Bildformate
JPEG
Kontrolle durch Eltern
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
220 cd/m²
Kontrastverhältnis
1200:1
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
Reaktionszeit
8 ms
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
143
pro Stück
€ 6,90*
ab € 86,65*
€ 111,20*
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,54*
€ 133,40*
6 Tage
21
pro Paket
Frei Haus
ab € 196,00*
€ 230,55*
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.