Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Cruzer Snap USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Cruzer Snap USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
SanDisk Cruzer Snap USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
SanDisk Cruzer Snap USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72494369
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ62-128G-G35
EAN/GTIN:
     619659172787
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.9 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
10.25 mm
Gewicht
6.1 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Plug
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
11.7 mm
Verpackungshöhe
127 mm
Paketgewicht
13.95 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.