Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Basic Line USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso Basic Line USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
Intenso Basic Line USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
Intenso Basic Line USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74348046
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3503490
EAN/GTIN:
     4034303022823
Suchbegriffe:
DVD Brenner extern
externe DVD Brenner
DVD Drives
DVD Laufwerk
Datentransfer im Handumdrehen
Der Basic Line bietet ausreichend Speicherplatz für alle wichtigen Daten. Statt einer Kappe verfügt der praktische USB Stick über einen drehbaren Metallbügel, der zum Schutz des USB Anschlusses dient. Der Bügel ist am USB Stick befestigt, sodass dieser nicht verloren werden kann. Das seitliche abdrehen des Bügels macht den USB Stick direkt einsatzbereit, sodass Musikdateien, Präsentationen oder andere Files gespeichert werden können.

High Speed Übertragungsraten
Der Basic Line verfügt über einen High Speed USB 2.0 Anschluss. Größere Datenmengen lassen sich damit in kürzester Zeit auf den USB Stick übertragen. Er erreicht Lesegeschwindigkeiten von 28 MB pro Sekunde und Schreibgeschwindigkeiten von 6,50 MB pro Sekunde.

Praktisches Design mit drehbarer Kappe
Ob in der Schule, in der Universität oder im Beruf – der praktische Basic Line ist immer dabei. Das schwarz-silberne Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff ist besonders robust und eignet sich perfekt, um Präsentationen oder wichtige Daten sicher zu transportieren. Mit Hilfe des kleinen Key Ring Holders lässt sich der USB Stick einfach am Schlüsselbund befestigen, aber auch in der Tasche lässt er sich aufgrund seines schlanken Designs ideal verstauen.

Qualität die sich bewährt
Datensicherheit setzt qualitativ hochwertige Produkte voraus. Daher legt Intenso höchsten Wert auf die Qualitätssicherung aller Produkte. Am Hauptsitz in Deutschland wurde eigens zu diesem Zweck ein Qualitätscenter eingerichtet, das für die die ständige Kontrolle der Produkte verantwortlich ist. So kann sichergestellt werden, dass die USB Sticks von Intenso den hohen Ansprüchen gerecht werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
15 g
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
28 MB/s
Lesegeschwindigkeit (USB 2.0)
28 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6.5 MB/s
Schreibgeschwindigkeit (USB 2.0)
6.5 MB/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 8 or higher MacOS 10.x or higher
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3503470
ab € 3,54*
Zubehör
Intenso
3503480
ab € 4,33*
Zubehör
Intenso
3503460
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.