Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

National Geographic 90-76100 Fernglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
National Geographic 90-76100 Fernglas
National Geographic 90-76100 Fernglas
National Geographic 90-76100 Fernglas
National Geographic 90-76100 Fernglas
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76439068
Hersteller:
     National Geographic
Herst.-Nr.:
     90-76100
EAN/GTIN:
     4007922007472
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Prismentyp
Porro II
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
710 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,82*
€ 175,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,69*
€ 174,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.