Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera VDE 18 Universal 2 Set Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera VDE 18 Universal 2 Set Standard-Schraubendreher
Wera VDE 18 Universal 2 Set Standard-Schraubendreher
Wera VDE 18 Universal 2 Set Standard-Schraubendreher
Wera VDE 18 Universal 2 Set Standard-Schraubendreher
Wera VDE 18 Universal 2 Set Standard-Schraubendreher
Wera VDE 18 Universal 2 Set Standard-Schraubendreher
Wera VDE 18 Universal 2 Set Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76837328
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05347107001
EAN/GTIN:
     4013288182395
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Drehmoment-Schraubendreher
16 VDE-Wechselklingen mit 2 Handhaltern 817 VDE Kraftform in robuster Gürteltasche. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Kreuz, Flach, Quadratisch
Anzahl der Schraubendreher
2
Anzahl der bits
16 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.