Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7650-750 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7650-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7650-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7650-750 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77288871
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7650-750
EAN/GTIN:
     7318307650754
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
200 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
514-752
ab € 151,86*
Ähnlich
Konstsmide
515-752
ab € 139,08*
Ähnlich
Konstsmide
7091-750
ab € 20,40*
Ähnlich
Konstsmide
7522-750
ab € 22,06*
Ähnlich
Konstsmide
7651-750
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.