Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp Fireball 200 Tunnelzelt Burgund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp Fireball 200 Tunnelzelt Burgund
Easy Camp Fireball 200 Tunnelzelt Burgund
Easy Camp Fireball 200 Tunnelzelt Burgund
Easy Camp Fireball 200 Tunnelzelt Burgund
Easy Camp Fireball 200 Tunnelzelt Burgund
Easy Camp Fireball 200 Tunnelzelt Burgund
Easy Camp Fireball 200 Tunnelzelt Burgund
Easy Camp Fireball 200 Tunnelzelt Burgund
Easy Camp Fireball 200 Tunnelzelt Burgund
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77971234
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     120339
EAN/GTIN:
     5709388102140
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Einfach aufklappen und los geht’s! Sparen Sie Zeit und ersparen Sie sich Stress mit dem superpraktischen Pop-up-Zelt Fireball 200. Öffnen Sie einfach die runde Tragetasche und sehen Sie zu, wie sich das Zelt von selbst aufstellt. So bleibt Ihnen mehr Zeit, um Ihre Wochenendausflüge zu genießen. Das Zelt hat Platz für bis zu zwei Personen, bietet einen hervorragenden Wetterschutz und wird für zusätzliche Stabilität mit Heringen und Abspannleinen geliefert. Eine große Lüftungsöffnung an der Rückseite und ein Einsatz aus Netzstoff im oberen Eingangsbereich sorgen dafür, dass die Luft zirkuliert. So wird es nicht stickig.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
720 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
1600 g
Merkmale
Anzahl der Schlafplätze
2 Person(en)
Rahmentyp
Festrahmen
Wasserdichtebewertung des Zeltstoffes
1500 mm
Bodenwischlappen
Ja
feuerfestes Canvas
Ja
Design
Typ
Tunnelzelt
Zweck
Camping
Produktfarbe
Burgund
Tasche
Ja
Moskitonetz
Ja
Taschenlampenschleife
Ja
Material
Grundstoffmaterial
Polyethylen
Stangenmaterial
Fiberglas
Zeltfliegenschutzmaterial
Polyester
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
2100 mm
Höhe
950 mm
Stangendurchmesser
6 mm
Schlafbereich (B x L)
1200 x 2100 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, camping zelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.