Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana BW 320 Handgelenk Automatisch 2 Benutzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana BW 320 Handgelenk Automatisch 2 Benutzer
Medisana BW 320 Handgelenk Automatisch 2 Benutzer
Medisana BW 320 Handgelenk Automatisch 2 Benutzer
Medisana BW 320 Handgelenk Automatisch 2 Benutzer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79062870
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     51074
EAN/GTIN:
     4015588510748
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Das Handgelenk-Blutdruckmessgerät BW 320 liefert als zertifiziertes Medizinprodukt präzise Messergebnisse. Es verfügt über ein großes, leicht ablesbares Display, das verständlich die Werte für Systole, Diastole, Puls sowie das Datum und die Uhrzeit anzeigt. Bei Herzrhythmusstörungen alarmiert die integrierte Arrhythmie-Anzeige. Zudem werden alle Messwerte mithilfe der Ampel-Farbskala gemäß den Bewertungen der Weltgesundheitsorganisation WHO eingestuft. Das Gerät verfügt über eine Handgelenkmanschette für 12,5 - 21,5 cm Handgelenkumfag.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
117 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Handgelenk
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Grau, Weiß
Pulsfrequenzmessgerät
Ja
Diastolischer Blutdruck
Ja
Systolischer Blutdruck
Ja
Zahl der Benutzer
2 Benutzer
Speicherregister
240
Pulsfrequenzbereich
40 - 280
Maßeinheit
mmHg
Speicherfunktion
Ja
Werteinstufung der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
Ja
Messverfahren
Oszillometrisch
Uhr/Datum display
Ja
Arrhythmie-Erkennung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Technische Details
Druckgenauigkeit
6 mmHg
Druckmessbereich
30 - 280 mmHg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.