Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Rainbow Line USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Rot, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso Rainbow Line USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Rot, Transparent
Intenso Rainbow Line USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Rot, Transparent
Intenso Rainbow Line USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Rot, Transparent
Intenso Rainbow Line USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Rot, Transparent
Intenso Rainbow Line USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Rot, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79437029
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3502491
EAN/GTIN:
     4034303029976
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Kostengünstiger Datenspeicher im farbenfrohen Design Sie suchen nach einem preiswerten aber zuverlässigen Datenspeicher? Dann liegen sie mit der Rainbow Line genau richtig. Das transparente Kunststoffgehäuse in verschiedenen Farben je Kapazität sorgt für einen Hingucker in Büro oder Freizeit. Kapazitäten von 4 bis 128 GB bieten ausreichend Speicherpatz für Bilder, Videos und andere Dateien.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
6 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Rot, Transparent
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
28 MB/s
Lesegeschwindigkeit (USB 2.0)
28 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6.5 MB/s
Schreibgeschwindigkeit (USB 2.0)
6.5 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 8 or higher MacOS 10.x or higher
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717070
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3502470
ab € 2,63*
Zubehör
Intenso
3502480
ab € 3,19*
Zubehör
Intenso
3502450
ab € 2,07*
Zubehör
Intenso
3502490
ab € 3,78*
Zubehör
Intenso
3502460
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.