Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups KM8328 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups KM8328 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l
Krups KM8328 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l
Krups KM8328 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l
Krups KM8328 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l
Krups KM8328 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80366128
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     KM8328
EAN/GTIN:
     3045380018037
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
krups kaffeemaschine 15 tassen
kaffee maschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
328 mm
Höhe
433 mm
Gewicht
4570 g
Energie
Leistung
1000 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
283 mm
Verpackungstiefe
403 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Paketgewicht
7600 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.25 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
15 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
180 g
Ursprungsland
China
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Timer
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaffee-maschine krups
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,29*
€ 164,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.