Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trix 15985 Güterwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trix 15985 Güterwagen
Trix 15985 Güterwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80628283
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     T15985
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gepäcktransportkarre
Gepäcktransportwagen
Gepäckwagen
Kofferwagen
Vorbild: Gepäckwagen der Bauart Dm 903, in der Ausführung der "City-Bahn" Köln-Gummersbach "DB Expressdienst". Betriebszustand ab 1987. Modell: Neukonstruktion. Wagen mit Kinematik für Kurzkupplung und mit beleuchtetem LED-Zugschlusssignal. Vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung. Länge über Puffer 165 mm. Die dazu passende Innenbeleuchtung: 66616 LED-Innenbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Design
Produkttyp
Güterwagen
Markenkompatibilität
Trix
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Eingebautes Licht
Ja
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Weitere Suchbegriffe: gepäcktransportwagen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.