Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff G4344XFF0 Gefriertruhe/Gefrierschrank Integriert 106 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff G4344XFF0 Gefriertruhe/Gefrierschrank Integriert 106 l F Weiß
Neff G4344XFF0 Gefriertruhe/Gefrierschrank Integriert 106 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80926480
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     G4344XFF0
EAN/GTIN:
     4242004248811
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Türanschlag
Rechts
Ergonomie
Temperaturalarm
Ja
Kabellänge
2.3 m
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
106 l
Gefrierkapazität
12 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
23 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Eiswürfelbehälter
Ja
SuperFrost-Automatik
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
224 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
90 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
820 mm
Gewicht
36900 g
Einbauraum Breite
600 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
820 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 656,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,98*
€ 911,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,83*
€ 907,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,92*
€ 878,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,88*
€ 843,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,44*
€ 781,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.