Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr MKUv 1610 Kühlschrank Freistehend 109 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr MKUv 1610 Kühlschrank Freistehend 109 l Weiß
Liebherr MKUv 1610 Kühlschrank Freistehend 109 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80962487
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     MKUV1610-23
EAN/GTIN:
     9005382238097
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Arzneimittel-Kühlschrank
Arzneimittelkühlschrank
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch
0.747 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
601 mm
Tiefe
618 mm
Höhe
820 mm
Tiefe bei geöffneter Tür
1196 mm
Gewicht
39000 g
Paketgewicht
41000 g
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Verstellbare Füße
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
109 l
Geräuschpegel
47 dB
Bruttokapazität Kühlschrank
142 l
Kühlsystem
Belüftet
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Tasten
Kältemittelart
R600a
Gehäusematerial
Stahl
Regalmaterial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.363,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.597,25*
€ 1.900,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.579,90*
€ 1.880,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.516,51*
€ 1.804,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.393,33*
€ 1.658,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.363,41*
€ 1.622,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Liebherr
90445851
ab € 1.775,37*
Ähnlich
Liebherr
MKUV 1613-22
ab € 1.480,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.