Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch HBF133GR0 Backofen 66 l A Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch HBF133GR0 Backofen 66 l A Edelstahl
Bosch HBF133GR0 Backofen 66 l A Edelstahl
Bosch HBF133GR0 Backofen 66 l A Edelstahl
Bosch HBF133GR0 Backofen 66 l A Edelstahl
Bosch HBF133GR0 Backofen 66 l A Edelstahl
Bosch HBF133GR0 Backofen 66 l A Edelstahl
Bosch HBF133GR0 Backofen 66 l A Edelstahl
Bosch HBF133GR0 Backofen 66 l A Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85138293
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HBF133GR0
EAN/GTIN:
     4242005201846
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Bosch Einbaubackofen
Bosch Elektroherd
Verwandelt Ihren Backofen in eine Reinigungshilfe.
EcoClean Direct, die energiesparende Reinigungshilfe, macht die Backofenreinigung leicht. Eine spezielle Beschichtung aus mikrofeinen Keramikkugeln an der Rückwand zersetzt Fettspritzer, während Sie backen oder braten - für die gesamte Lebensdauer des Geräts. Das spart Zeit und Energie.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Grillrost enthalten
Ja
Glaspfanne enthalten
Ja
Teleskopschiene enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.98 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.79 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
3300 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzindex (EEI)
95,2
Stromstärke
16 A
Stromanschlussart
Netzstecker
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Medium
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
66 l
Netto-Ofenvolumen
66 l
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Selbstreinigend
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Ofenthermostatbereich
50 - 275 °C
3D-Heißluft
Ja
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Anzahl an Kochprogrammen
5
Reinigungsart
Katalytisch (hinten)
Reinigungstechnik
Ecoclean
Anzahl der Regalpositionen
5
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
568 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
597 mm
Breite
594 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
32800 g
Breite installationsfach (min)
560 mm
Einbauraum Höhe (min)
575 mm
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Material innen
Emaille
Steuerungsposition
Vorderseite
Handgrifffarbe
Aluminium
Drehknöpfe Farbe
Edelstahl
Display-Typ
LED
Türanschlag
Runter
Türmaterial
Glas
Ofentüröffnung
Drop-down-Öffnung
Tür-Kühlgebläse
Ja
Kabellänge
1 m
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Kindersicherung
Ja
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Lampentyp
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,47*
€ 456,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,55*
€ 451,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,83*
€ 443,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,36*
€ 426,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,39*
€ 381,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.