Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG PLF1D05SW Lichtschalter Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG PLF1D05SW Lichtschalter Kunststoff
JUNG PLF1D05SW Lichtschalter Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85441625
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     PLF1D05SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
für Spannungsversorgung Plug & Light, Art.-Nr.:PL 08 U Bestimmungsgemäßer Gebrauch Dimmbarer Lichtaufsatz für die Beleuchtung im InnenbereichMontage durch Aufstecken auf Lichtsteckdose des Plug & Light Systems Produkteigenschaften Akzentlicht oder ArbeitslichtDimmen mit geeignetem LED-Dimmer bei konstanter Farbtemperatur von 2700 KBlendfreie asymmetrische OptikFlackerfreies Licht über den gesamten DimmbereichLichtaufsatz im laufenden Betrieb wechselbarStufenlos drehbar um 360°
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
PLMAGNET01
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.