Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG PLF1WD05AL-L Lichtschalter Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG PLF1WD05AL-L Lichtschalter Kunststoff
JUNG PLF1WD05AL-L Lichtschalter Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85572457
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     PLF1WD05AL-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
für Spannungsversorgung Plug & Light, Art.-Nr.:PL 08 U Bestimmungsgemäßer Gebrauch Dimmbarer Lichtaufsatz für die Beleuchtung im InnenbereichMontage durch Aufstecken auf Lichtsteckdose des Plug & Light Systems Produkteigenschaften Akzentlicht oder ArbeitslichtÄndern der Farbtemperatur zwischen 2700 K und 4000 K mit gleichzeitiger Helligkeitszunahme von Minimum zum Maximum, mit geeignetem LED-DimmerBlendfreie asymmetrische OptikFlackerfreies Licht über den gesamten DimmbereichLichtaufsatz im laufenden Betrieb wechselbarStufenlos drehbar um 360°
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
PLMAGNET01
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.