Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT Joy-View 13 Computerbildschirm 33,8 cm (13.3") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-iT Joy-View 13 Computerbildschirm 33,8 cm (13.3") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Joy-iT Joy-View 13 Computerbildschirm 33,8 cm (13.3") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87403393
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     JT-VIEW13
EAN/GTIN:
     4250236818887
Suchbegriffe:
Touch Screen
Touch-Monitor
Touchmonitor
Touchscreen
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
520796
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Ergonomie
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
313 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
10 mm
Höhe (ohne Standfuß)
198 mm
Gewicht (ohne Ständer)
1010 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
A
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
7 kWh
Netzteil Ausgangsspannung
5 - 20 V
Netzteiltyp
Gleichstrom
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13.3 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
800:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Helligkeit
300 cd/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,04*
€ 309,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,15*
€ 303,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,34*
€ 284,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,13*
€ 272,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,65*
€ 268,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,82*
€ 244,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.