Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Theo Bracket SP QPAR51 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich GU10 LED 7 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Theo Bracket SP QPAR51 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich GU10 LED 7 W
SLV Theo Bracket SP QPAR51 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich GU10 LED 7 W
SLV Theo Bracket SP QPAR51 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich GU10 LED 7 W
SLV Theo Bracket SP QPAR51 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich GU10 LED 7 W
SLV Theo Bracket SP QPAR51 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich GU10 LED 7 W
SLV Theo Bracket SP QPAR51 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich GU10 LED 7 W
SLV Theo Bracket SP QPAR51 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich GU10 LED 7 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91803488
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
THEO BRACKET macht die umfassenden Möglichkeiten der beliebten SLV THEO Leuchtenfamilie noch vielfältiger: Die Erdspießleuchte ist mit ihrem flexibel ausrichtbaren Strahler ideal für die Akzentbeleuchtung im Außenbereich geeignet. Und bietet die Option, verschiedene Leuchtmittel wie auch Smart LED Bulbs zu nutzen – perfekt zur intelligenten Steuerung und um je nach verwendeter LED und Anwendung bestimmte Lichtmerkmale zu wechseln.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1090 g
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Straße
Schutzart
I
Befestigungstyp
Bodenmontage
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
70 - 70 °
Neigungsverstellung
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
7 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.