Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ100 KI85NNFF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 249 l F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ100 KI85NNFF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 249 l F
Siemens iQ100 KI85NNFF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 249 l F
Siemens iQ100 KI85NNFF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 249 l F
Siemens iQ100 KI85NNFF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 249 l F
Siemens iQ100 KI85NNFF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 249 l F
Siemens iQ100 KI85NNFF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 249 l F
Siemens iQ100 KI85NNFF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 249 l F
Siemens iQ100 KI85NNFF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 249 l F
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93814635
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KI85NNFF0
EAN/GTIN:
     4242003900642
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
2.3 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
99 l
Lagerzeit bei Störung
10 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
249 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Zertifizierung
CE, VDE
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
298 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
541 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
1772 mm
Gewicht
64445 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1775 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
150 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Eierablage
Ja
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Türanschlag
Rechts
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Anzahl der Kompressoren
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.108,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.278,49*
€ 1.521,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,00*
€ 1.512,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.210,68*
€ 1.440,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.165,84*
€ 1.387,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.108,25*
€ 1.318,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
KI85NNFE0
ab € 735,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.