Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 3539491 USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso 3539491 USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anthrazit
Intenso 3539491 USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anthrazit
Intenso 3539491 USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anthrazit
Intenso 3539491 USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anthrazit
Intenso 3539491 USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anthrazit
Intenso 3539491 USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anthrazit
Intenso 3539491 USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93899406
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3539491
EAN/GTIN:
     4034303031290
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Twist Line - Praktischer USB-Stick mit dualer Schnittstelle

Ausgestattet mit zwei Anschlüssen, USB-A und USB-C, stellt der Intenso USB-Stick Twist Line die perfekte Datenbrücke zwischen Smartphones / Tablets mit USB-C Anschluss und Computern, Laptops oder TVs dar.
Der leistungsstarke USB-Stick, erreicht dank USB 3.2 Gen 1x1 Schnittstelle Transferraten von bis zu 70 MB/s und ermöglicht somit eine schnelle und komfortable Datenübertragung von Dokumenten, Musik, Fotos und andere wichtigen Dateien.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
9 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
70 MB/s
Plug
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
83 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
18 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Triman, UKCA
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3539480
ab € 5,49*
Zubehör
Intenso
3539490
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.