Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ300 KI42L2FE0 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 187 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ300 KI42L2FE0 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 187 l E Weiß
Siemens iQ300 KI42L2FE0 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 187 l E Weiß
Siemens iQ300 KI42L2FE0 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 187 l E Weiß
Siemens iQ300 KI42L2FE0 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 187 l E Weiß
Siemens iQ300 KI42L2FE0 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 187 l E Weiß
Siemens iQ300 KI42L2FE0 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 187 l E Weiß
Siemens iQ300 KI42L2FE0 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 187 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97577609
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KI42L2FE0
EAN/GTIN:
     4242003920954
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Alles im Kühlschrank auf einen Blick.
Die eingebaute LED-Beleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung, sodass Sie direkt sehen, was Sie alles im Kühlschrank lagern. Und weil sich die LEDs vorne im Kühlschrank befinden, werden sie durch die Lebensmittel im Inneren auch nicht verdunkelt. Ein weiterer cleverer Aspekt: Die LEDs sind langlebig und energieeffizient.

Obst und Gemüse bleiben schön knackig – freshBox.
Obst und Gemüse bleiben schön knackig – freshBox mit Wellenboden.

Perfekte Luftzirkulation.
Das autoAirflow-System verteilt die Luft im Kühlschrank gleichmäßig und sorgt damit für eine konstante Temperatur auf allen Ebenen. Ihre Lebensmittel kühlen schneller und bleiben länger lecker und frisch.

Bruchsicher und reinigungsfreundlich - die safetyGlas-Ablagen.
Alle Glasablagen bestehen aus extrastarkem, reinigungsfreundlichem Sicherheitsglas. Fällt mal etwas um, wird die verschüttete Flüssigkeit eingedämmt und läuft nicht durch den gesamten Kühlraum.
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
172 l
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
3
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
15 l
Gefrierkapazität
3 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
10 h
Sternekennzeichnung
4*
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
541 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
1221 mm
Gewicht
39900 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1225 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
147 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220-240 V
Stromstärke
10 A
Ergonomie
Kabellänge
2.3 m
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Display-Platzierung
Innen
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Einstellbare Regale
Ja
Anzahl der Kompressoren
1
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
187 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 461,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,39*
€ 639,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,12*
€ 635,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,33*
€ 619,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,76*
€ 598,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,79*
€ 549,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.