Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 85A6BG Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 400 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 85A6BG Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 400 cd/m²
Hisense 85A6BG Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 400 cd/m²
Hisense 85A6BG Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 400 cd/m²
Hisense 85A6BG Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 400 cd/m²
Hisense 85A6BG Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 400 cd/m²
Hisense 85A6BG Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 400 cd/m²
Hisense 85A6BG Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 400 cd/m²
Hisense 85A6BG Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 400 cd/m²
Hisense 85A6BG Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 400 cd/m²
Hisense 85A6BG Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 400 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99694427
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     85A6BG
EAN/GTIN:
     6942147481882
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
15 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTS, DTS Virtual:X
Soundmodus
Kino, Rede, Sport, Standard
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Smart TV
Smart-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
VIDAA
Version des Betriebsystems
U5
Bildschirmspiegelung
Ja
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Video-Apps
4oD, Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, Freeview Play, ITV Hub, Rakuten TV, YouTube
Musik-Apps
Amazon Music, BBC Sounds
Sport-Apps
BBC Sports, DAZN, Red Bull TV
Lifestyle-Apps
Facebook
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
167 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
300 kWh
Stromverbrauch (max.)
320 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1903 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
414 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1094 mm
Gewicht (mit Ständer)
43400 g
Breite (ohne Standfuß)
1903 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
85 mm
Höhe (ohne Standfuß)
1094 mm
Gewicht (ohne Ständer)
41000 g
Breite der Standhalterung
1160 mm
Tiefe der Standhalterung
357 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2093 mm
Verpackungstiefe
269 mm
Verpackungshöhe
1277 mm
Paketgewicht
60400 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Miracast
Ja
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Sleep-Timer
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 300 mm
Gehäusematerial
Kunststoff
Ständertyp
Beinständer
Standfarbe
Schwarz
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Untertitelfunktion
Ja
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Kindersicherung
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
85 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
400 cd/m²
Motion Interpolation Technologie
AMR (Active Motion Rate) 60
Kontrastverhältnis
4000:1
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Bildschirmformateinstellungen
4:3, 16:9
Reaktionszeit
8 ms
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
216 cm
Blendfreier Bildschirm
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 946,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,87*
€ 1.263,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,05*
€ 1.255,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,50*
€ 1.219,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 996,35*
€ 1.185,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,77*
€ 1.126,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.