Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi 9AT 16,6 cm (6.53") Dual-SIM 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi 9AT 16,6 cm (6.53") Dual-SIM 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi 9AT 16,6 cm (6.53") Dual-SIM 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi 9AT 16,6 cm (6.53") Dual-SIM 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi 9AT 16,6 cm (6.53") Dual-SIM 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi 9AT 16,6 cm (6.53") Dual-SIM 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi 9AT 16,6 cm (6.53") Dual-SIM 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi 9AT 16,6 cm (6.53") Dual-SIM 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi 9AT 16,6 cm (6.53") Dual-SIM 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi 9AT 16,6 cm (6.53") Dual-SIM 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99955032
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0A3JEU
EAN/GTIN:
     6934177760174
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
Helio G25
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A53
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.53 "
Display-Auflösung
1600 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
IPS
Natives Seitenverhältnis
20:9
Kontrastverhältnis
1500:1
Helligkeit
400 cd/m²
Abgerundete Displayecken
Ja
Leistungen
Videoanruf
Ja
Grafikkarte
PowerVR GE8320
Freisprecheinrichtung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Frontkamera
1.12 µm
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Autofokus
Ja
Software
Plattform
Android
Speichermedium
RAM-Kapazität
2 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
USB-Massenspeicher
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Blau
Name der Farbe
Glacial blue
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
5.0
Tethering (Modem-Modus)
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
196 g
Breite
77.07 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
164.9 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Multimedia
FM-Radio
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, AAC+, AMR-NB, APE, FLAC, MP3, PCM, eAAC+
Unterstützte Videoformate
ASP, H.264, MPEG4
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.