Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon MF651CW Laser A4 1200 x 1200 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon MF651CW Laser A4 1200 x 1200 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
Canon MF651CW Laser A4 1200 x 1200 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
Canon MF651CW Laser A4 1200 x 1200 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
Canon MF651CW Laser A4 1200 x 1200 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
Canon MF651CW Laser A4 1200 x 1200 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     752-767244
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5158C017
EAN/GTIN:
     8714574670300
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Canon i-SENSYS MF651Cw 3-in-1 Farblaser-Multifunktionssystem mit WLAN

Steigern Sie die Druck- und Scaneffizienz mit dem Laser-Multifunktionssystem Canon i-SENSYS MF651Cw. Der 12,7 cm große Farb-Touchscreen ermöglicht eine intuitive Bedienung. Die native Cloud-Anbindung ist kompatibel mit Google Drive, DropBox und OneDrive und ermöglicht einfaches Drucken und Scannen direkt über die Cloud. Druckgeschwindigkeiten von bis zu 18 Seiten/Minute und automatisierte Aufgaben sorgen für eine erhöhte Produktivität, wobei One-Touch-Kurzbefehle die Durchführung häufig verwendeter Arbeitsabläufe über eine einzige Schaltfläche ermöglichen. Zu den zuverlässigen Sicherheitsfunktionen gehören der sichere PIN-Druck und die Systemüberprüfung beim Start zum Schutz von Dokumenten und System.

Vorteile
- Native Cloud-Anbindung zum Drucken und Scannen direkt über einen Cloud-Speicher, wie Google Drive, DropBox und OneDrive
- Direkt vom Smartphone aus drucken: mobile Konnektivität mit der Canon PRINT Business App, AirPrint (Apple) und Mopria (Android)
- Die Systemüberprüfung beim Start schützt das System vor Hackerangriffen und Virenbedrohungen
- Das 12,7 cm Farb-Touchscreen ist einfach zu bedienen
- Arbeitsabläufe lassen sich mit der Anwendungsbibliothek so anpassen, dass Aufgaben wie das Drucken gespeicherter Formulare, das Scannen in eine E-Mail und das Kopieren von Dokumenten auf Knopfdruck möglich sind
- Schützen Sie vertrauliche Dokumente mit der Secure PIN-Funktion, damit Dokumente nicht automatisch gedruckt werden
- Die Black/C/M/Y Toner-Cartridges mit hoher Reichweite liefern bis zu 3.130/2.350 Seiten und erhöhen die Produktivität
- Kompatibel mit Windows, macOS und Linux
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
beschichtetes Papier, Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Legal, Brief, Oficio, Aussage
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 163 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
30000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
250 - 2500 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
UFRII
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Maximale Papierkapazität
251 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2022
Gewicht und Abmessungen
Breite
451 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
18900 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Management-Protokolle
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Scan to
Cloud, E-Mail, FTP, PC, USB
Unterstützte Bildformate
JPEG, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Eingabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Graustufen
256
Scan-Treiber
ICA, TWAIN, WIA
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Ausweiskopierfunktion
Ja
Energie
Stromverbrauch (max.)
850 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
370 W
Stromverbrauch (Standby)
11 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.8 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
18 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
13 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
10.4 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
10.5 s
Sicheres Drucken
Ja
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, laserdrucker a4 farbe canon, all-in-one-tintenstrahldrucker canon, all in one tintenstrahldrucker
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 285,90*
€ 313,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 293,80*
€ 320,88*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 293,64*
€ 320,89*
2 Tage
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 293,40*
€ 322,46*
pro Stück
Frei Haus
ab € 298,59*
€ 326,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,21*
€ 372,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,98*
€ 372,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,09*
€ 365,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,70*
€ 361,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,90*
€ 340,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
7950A526
ab € 76,27*
Zubehör
Canon
7950A546
ab € 115,41*
Zubehör
Canon
5101C002
ab € 52,11*
Zubehör
Canon
5099C002
ab € 49,16*
Zubehör
Canon
5100C002
ab € 52,74*
Zubehör
Canon
5102C002
ab € 46,92*
Zubehör
Canon
5105C002
ab € 71,19*
Zubehör
Canon
5103C002
ab € 71,20*
Zubehör
Canon
5104C002
ab € 72,35*
Zubehör
Canon
5106C002
ab € 72,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.