Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat Royal Line III 81,3 cm (32") Full HD Schwarz 250 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megasat Royal Line III 81,3 cm (32") Full HD Schwarz 250 cd/m²
Megasat Royal Line III 81,3 cm (32") Full HD Schwarz 250 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104477991
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     240123
EAN/GTIN:
     4046173108538
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Camping LED-Fernseher mit 31,5 Zoll Bildschirmdiagonale und Pixelklasse 1. Integrierter DVD-Player, Triple-Tuner, CI+ Schacht (HD+ ready) und zwei USB-Anschlüsse.

Hochwertige LED-Panels mit Pixelklasse 1 und Full-HD-Auflösung
Der Royal Line III 32 bietet bei einer Bildschirmdiagonale von 31,5 Zoll eine Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixel. In unseren Fernsehgeräten verwenden wir ausschließlich hochwertige LED-Panels der Pixelklasse 1. Diese bieten eine deutlich bessere Qualität als herkömmliche Panels mit Pixelklasse 2. Mit den Fernsehern von Megasat genießen Sie TV-Progamme in uneingeschränkter HD-Qualität.

Triple-Tuner für jeden Einsatz
Mit dem Triple-Tuner sind Sie für alle Situationen gerüstet. Egal ob Satelliten-TV, terrestrisches Fernsehen über eine DVB-T Antenne oder Kabelempfang über den Hausanschluss – der Multi-Tuner ist für jede Empfangsart bereit.

Medienwiedergabe über USB
Über die beiden USB-Anschlüsse können Sie Ihre eigene Filme-, Musik- oder Foto-Sammlung bequem wiedergeben. Einfach den Stick einstecken und mit dem integrierten Mediaplayer abspielen lassen. Die Wiedergabe der gängigsten Formate wird unterstützt.

CI+ Schacht zur Pay-TV-Erweiterung
Mit dem CI+ Schacht in Verbindung mit einem CI+ Modul und der passenden HD+ Smartcard können auch die privaten Sender in bester Qualität empfangen werden.

Integrierter DVD-Player
Um Platz zu sparen bietet unser Camping-TV standardmäßig ein integriertes DVD-Laufwerk, welches alle gängigen Formate abspielen kann.

Ideal für den Camping-Einsatz
Das Gerät ist speziell für den Einsatz im Fahrzeug konzipiert. Eine besondere Innenarchitektur schützt die Komponenten vor Erschütterungen während der Fahrt. Ob Boot, Caravan oder LKW: Mit unserem Camping-TV sind Sie gut ausgerüstet. Die variable Anschlussspannung von 12/24 Volt für Fahrzeuge oder 100~240 Volt am Festnetz, gewährleistet eine vielfältige Nutzung.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anzahl der Tuners
3 Signalempfänger
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Sprachen des Handbuchs
Deutsch, Englisch, Französisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Kopfhörerausgänge
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 100 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Smart TV
Installiertes Betriebssystem
Nicht unterstützt
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
28 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
28 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
731 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
211 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
491 mm
Gewicht (mit Ständer)
4200 g
Breite (ohne Standfuß)
731 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
86 mm
Höhe (ohne Standfuß)
432 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3900 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
760 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
492 mm
Paketgewicht
5900 g
Leistungen
Unterstützte Videoformate
AVI, DAT, MKV, MOV, MP4, MPG, RM, RMVB, TS, VOB
Unterstützte Audioformate
AAC, M4A, MP3, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, JPG, PNG
Videokompressionsformate
H.265, HEVC
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
HD-Typ
Full HD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrastverhältnis
3000:1
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
81.3 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 442,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,82*
€ 601,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,02*
€ 599,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,58*
€ 581,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,65*
€ 569,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,39*
€ 526,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.