Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 32809 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 32809 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Lindy 32809 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Lindy 32809 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Lindy 32809 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Lindy 32809 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Lindy 32809 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108755006
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     32809
EAN/GTIN:
     4002888328098
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Der 2 Port HDMI 4K60, USB 2.0 & Audio KVM Switch bietet eine kompakte Lösung für den Zugriff und die Steuerung von bis zu vier mit HDMI ausgestatteten PCs über eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor.

Die Unterstützung von Auflösungen bis zu 4K Ultra HD 60Hz sorgt für höchste Bildqualität, ideal für anspruchsvolle grafische Inhalte in Gaming Setups oder bei der Videobearbeitung. Die zusätzliche Unterstützung für HDR sorgt dafür, dass Videoinhalte mit verbesserter Helligkeit, größeren Kontrasten und einem deutlich größeren Farbumfang dargestellt werden können.

An die Audioausgänge am Hauptgerät können auch Kopfhörer oder Lautsprecher angeschlossen werden, um dem Setup immersive 2-Kanal-Audio-Wiedergabe und ein Mikrofon hinzuzufügen; durch Drücken der Audio-On/Off-Taste an der Vorderseite können diese Geräte stummgeschaltet werden. Diese Anschlüsse sind nicht mit dem eingebetteten Audio Stream des HDMI-Signals gekoppelt, sondern mit einem eingebauten USB-Konverter. Ein weiteres USB-Gerät, z.B. ein Drucker, Scanner oder eine externes Massenspeichergerät, kann an den zusätzlichen USB-Anschluss an der Vorderseite des Switches angeschlossen werden.

Der KVM Switch verfügt über zwei Umschaltoptionen: Drucktasten am Gerät und Tastatur-Hotkeys. Beide ermöglichen eine einfache und zuverlässige Steuerung für den Benutzer – perfekt für Einsteiger wie für professionelle Anwender.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
187 mm
Verpackungshöhe
56 mm
Paketgewicht
600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
400 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Umschalttasten Display
Ja
Schaltknopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Externes Netzteil
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, HDMI, USB A, USB B
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
2
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Anzahl der HDMI-Anschlüsse der Konsole
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.