Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 49593 Computerbildschirm 43,9 cm (17.3") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim 49593 Computerbildschirm 43,9 cm (17.3") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49593 Computerbildschirm 43,9 cm (17.3") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49593 Computerbildschirm 43,9 cm (17.3") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49593 Computerbildschirm 43,9 cm (17.3") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49593 Computerbildschirm 43,9 cm (17.3") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49593 Computerbildschirm 43,9 cm (17.3") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49593 Computerbildschirm 43,9 cm (17.3") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49593 Computerbildschirm 43,9 cm (17.3") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49593 Computerbildschirm 43,9 cm (17.3") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49593 Computerbildschirm 43,9 cm (17.3") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49593 Computerbildschirm 43,9 cm (17.3") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49593 Computerbildschirm 43,9 cm (17.3") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108761768
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49593
EAN/GTIN:
     0023942495932
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Bildschirm
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1435913
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
522 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
311 mm
Paketgewicht
3070 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C
Stromadapter enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
HDMI-Kabellänge
1.5 m
Stromkabellänge
1 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Touch-Anschluss
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
396 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
12 mm
Höhe (ohne Standfuß)
247.4 mm
Gewicht (ohne Ständer)
1540 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
A
Energieeffizienzklasse (HDR)
A
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
13 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
13 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17.3 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
TFT/IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1200:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Touchscreen Technologie
Kapazitiv
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
6 ms
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,43*
€ 319,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,90*
€ 314,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,79*
€ 310,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,72*
€ 295,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.