Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer TravelMate P2 TMP216-51-53K4 Netbook 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) eShell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer TravelMate P2 TMP216-51-53K4 Netbook 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) eShell Grau
Acer TravelMate P2 TMP216-51-53K4 Netbook 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) eShell Grau
Acer TravelMate P2 TMP216-51-53K4 Netbook 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) eShell Grau
Acer TravelMate P2 TMP216-51-53K4 Netbook 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) eShell Grau
Acer TravelMate P2 TMP216-51-53K4 Netbook 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) eShell Grau
Acer TravelMate P2 TMP216-51-53K4 Netbook 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) eShell Grau
Acer TravelMate P2 TMP216-51-53K4 Netbook 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) eShell Grau
Acer TravelMate P2 TMP216-51-53K4 Netbook 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) eShell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109411103
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.B13EG.001
EAN/GTIN:
     4711121294792
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
48.85 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Design
Produkttyp
Netbook
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1870 g
Breite
358.5 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
19.9 mm
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
eShell
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp
2x2
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
16 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ
WUXGA
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:10
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1335U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.6 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.4 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
10
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
8
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
15 W
Maximale Turboleistung
55 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 451,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,60*
€ 602,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,47*
€ 600,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,71*
€ 576,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,88*
€ 568,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,15*
€ 536,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 35,93*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 54,42*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A09
ab € 89,01*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A11
ab € 115,02*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 42,23*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 69,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.