Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TX-50MX600E Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TX-50MX600E Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-50MX600E Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-50MX600E Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-50MX600E Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-50MX600E Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-50MX600E Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110093559
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX-50MX600E
EAN/GTIN:
     5025232948567
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Soundmodus
Kino, Dialog, Flach, Spiel, Musik, News, Sport
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.1
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0.2
Smart-Modi
Kino, Spiel, Musik, Weich
Video-Apps
Amazon Prime Video, Netflix, Twitch, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
65 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
110 kWh
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1120 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
235 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
706 mm
Breite (ohne Standfuß)
1120 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
87 mm
Höhe (ohne Standfuß)
648 mm
Breite der Standhalterung
832 mm
Tiefe der Standhalterung
266 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1215 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
787 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
38
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
1000 Seiten
Unterstützte Videoformate
3GP, 3GPP, ASF, AVI, DAT, FLV, M2TS, M4V, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, OGM, RM, RMVB, TS, VOB, WEBM, WMV
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, EAC3, FLAC, M4A, MP3, OGG, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
50 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Bildschirmform
Flach
Bildschirmdiagonale (cm)
126 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,18*
€ 510,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,35*
€ 509,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,87*
€ 494,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,90*
€ 485,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,92*
€ 446,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.