Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 55U7KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 500 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 55U7KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 500 cd/m²
Hisense 55U7KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 500 cd/m²
Hisense 55U7KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 500 cd/m²
Hisense 55U7KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 500 cd/m²
Hisense 55U7KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 500 cd/m²
Hisense 55U7KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 500 cd/m²
Hisense 55U7KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 500 cd/m²
Hisense 55U7KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 500 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113004261
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     55U7KQ
EAN/GTIN:
     6942147493267
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Zertifikate
UN-Nummer
85287220
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
40 W
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
Eingebauter Subwoofer
Ja
Soundmodus
Film, Musik, Sport, Standard
Audio-System
Dolby Atmos
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anzahl der Tuners
3 Signalempfänger
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AV
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
Smart
Smart Remote enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0/2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Kopfhörerausgänge
1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
VIDAA
Version des Betriebsystems
U7
Bildschirmspiegelung
Ja
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Video-Apps
4oD, All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, BritBox, DAZN, Disney+, Freeview Play, ITV Hub, My5, NOW TV, Netflix, YouTube
Musik-Apps
Amazon Music
Sport-Apps
BBC Sports, DAZN, Red Bull TV
Lifestyle-Apps
Facebook
Technische Details
Tontechnik
Dolby Atmos
Prozessor
Quad Core
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
210 W
Stromverbrauch (Standby)
210 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
77 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
180 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1231 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
306 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
768 mm
Gewicht (mit Ständer)
13800 g
Breite (ohne Standfuß)
1231 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
79 mm
Höhe (ohne Standfuß)
716 mm
Gewicht (ohne Ständer)
12900 g
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
1387 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
888 mm
Paketgewicht
19500 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac)
Miracast
Ja
Sonstige Funktionen
Bewegungskontrolle
Ja
Jährlicher Energieverbrauch
77 kWh
HDMI
Ja
Ursprungsland
China
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
1231 x 306 x 768 mm
Netz
Ja
Bildmodus
1
Abmessungen (mit Standfuß) (BxHxT)
1231 x 306 x 768 mm
News-Apps
BBC
Ständergewicht (metrisch)
900 g
Hybrid Log Gamma (HLG)
Ja
Antenneneingang
1
Ständer
1
SmartTV-Apps
1
DVB-T2-Tuner
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
85287220
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 200 mm
Ständertyp
Mittiger Ständer
Standfarbe
Schwarz
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Untertitelfunktion
Ja
Dolby Vision
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung
Local Dimming
AMD FreeSync
Ja
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Kompatibilität::USB-Wiedergabe::
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
500 cd/m²
Kontrastverhältnis
5000:1
Hochfrequenz-Bewegungsrate
144 Hz
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Mini-LED
Motion Interpolation Frequenz
120 Hz
Wiederholfrequenz
120 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt
120 Hz, 144 Hz
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
139 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 485,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,18*
€ 660,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,56*
€ 651,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,91*
€ 634,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,92*
€ 621,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,80*
€ 578,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.