Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense U7KQ 75U7KQ Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit 1000 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense U7KQ 75U7KQ Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit 1000 cd/m²
Hisense U7KQ 75U7KQ Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit 1000 cd/m²
Hisense U7KQ 75U7KQ Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit 1000 cd/m²
Hisense U7KQ 75U7KQ Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit 1000 cd/m²
Hisense U7KQ 75U7KQ Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit 1000 cd/m²
Hisense U7KQ 75U7KQ Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit 1000 cd/m²
Hisense U7KQ 75U7KQ Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit 1000 cd/m²
Hisense U7KQ 75U7KQ Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit 1000 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113181294
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     75U7KQ
EAN/GTIN:
     6942147493540
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Unsere ultimative Mini LED 4K HDR-Erfahrung.

Der neue Hisense U7KQ MINI LED ULED-TV bietet ein erstklassiges Seh-Vergnügen und überzeugt mit erstaunlicher Farb- und Klangreinheit, die jeden Raum in ein Unterhaltungszentrum verwandelt. Ob Filmfan, Sport-Enthusiast oder Gamer: Der Hisense U7 Mini LED ULED-TV kombiniert innovative, neueste Technologien mit den beliebtesten Funktionen und garantiert ein eindrucksvolles Fernseherlebnis. Der MINI LED ULED basierend auf Quantum Dot-Technologie erzielt höchste Farbreinheit, denn mit über 1 Milliarde naturgetreuer Farben wird die Realität nahezu greifbar. Kein Detail geht verloren, während Ultra HD-Premium außergewöhnliche 4K-Klarheit bietet. Die Spitzenhelligkeit von 900 Nits sorgt für eine hervorragende Bildqualität. Darüber hinaus sind dank Full Array Local Dimming Zonen beträchtliche Kontrastwerte garantiert, bei denen Schwarz immer perfekt Schwarz ist. Mitten im Geschehen von Sportereignissen: so fühlt sich die MEMC-Technologie mit 120 Hz / 144Hz (VRR) Bildwiederholungsrate, Ultra Motion und dem Sport-Modus an. Jeder atemberaubende Moment wird in glatten und kristallklaren Sportszenen voller lebendiger Farben und reicher Ebenen geliefert.

Feine Schattierungen,
erstaunliche Details.


Direct Full Array Local Dimming PRO erreicht mit unabhängig gesteuerten Dimming-Zonen erstaunliche Kontrastwerte. Details in den dunkelsten Szenen werden mit tieferen Schwarztönen und höherer Präzision dargestellt, während helle Bereiche in perfekter Klarheit zu sehen sind.

HDR10+

Dynamische Metadaten stellen sicher, dass jedes Bild angepasst wird, um der Vision des Regisseurs näher zu kommen. Durch die szenenweise Anpassung von Helligkeit, Farbsättigung und Kontrast wird eine erstaunliche Bildpräzision erreicht.

Dolby Vision™

Inspiriert durch Kinotechnologie sind Weißtöne bis zu 40 Mal heller und Schwarztöne 10 Mal dunkler als der Standarddynamikbereich, was zu lebendigen, lebensechten Bildern führt.

HDR10 & HLG

Durch die Unterstützung der aktuellen Industriestandards für HDR von HDR10 und HLG gehen die Details in den dunkelsten Bereichen eines Bildes nicht verloren, während helle Bereiche nicht verlaufen.

Im Mittelpunkt stehst DU.

Personalisiert, intuitiv und intelligent. Greifen Sie auf Ihre bevorzugten Apps und Angebote wie Netflix, Prime Video und YouTube zu.

In der neu gestalteten Launcher-Ansicht können Sie Apps nach Ihren Bedürfnissen anpassen und mit Spotlight Guide können Sie Empfehlungen, must see-Shows oder Filme über den Startbildschirm in einer Vorschau anzeigen lassen. Mit der globalen Suche können Sie in allen TV-Apps auf einmal suchen, während Sie mit One Touch Access mit einem Klick auf Ihre Lieblings-TV-Apps zugreifen können.

Weitere Informationen:
Zertifikate
DLNA-Spezifikation
DMP, DMR
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
50 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, Dolby MS12
Equalizer
Ja
Soundmodus
Dolby Audio
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
E-Handbuch
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0/2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Eingang
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
VIDAA
Version des Betriebsystems
U7
Zeitverschiebung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0.3
Video-Apps
Amazon Prime Video, Disney+, Movistar, Netflix, Rakuten TV, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
300 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
126 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
265 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1673 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
388 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1027 mm
Gewicht (mit Ständer)
29000 g
Breite (ohne Standfuß)
1673 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
81 mm
Höhe (ohne Standfuß)
965 mm
Gewicht (ohne Ständer)
28000 g
Breite der Standhalterung
1386 mm
Tiefe der Standhalterung
388 mm
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
1865 mm
Verpackungstiefe
179 mm
Verpackungshöhe
1146 mm
Paketgewicht
40000 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Webbrowser
Ja
Sonstige Funktionen
Leuchtdichte
50 %
Logische Kanalnummer (LCN)
Ja
Stereosound
NICAM / A2
Multimedia- und Hypermedia-Expertengruppe (MHEG)
Ja
Batterien enthalten (Typ, Menge)
AAAx 2
Management-Funktionen
Sprachanleitung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
33
Menüsprachen
ALB, Arabisch, BEL, BOS, Bulgarisch, Vereinfachtes Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Hindi, Ungarisch, Italienisch, KAZ, LAT, Litauisch, MAC, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, SER, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Design
Produktfarbe
Anthrazit
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Gehäusematerial
Aluminium, Metall, Kunststoff
Rahmenloses Design
Ja
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Teletextstandards
EPG
Unterstützte Videoformate
3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, OGM, VOB, VRO, WEBM, WMV
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP2, MP3, MP4, WAV, WMA, WMV
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, MPO, PNG
Videokompressionsformate
H.264, H.265, HEVC, MPEG2, MPEG4, MVC, VC-1, VP9
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung
Local Dimming
Anzahl Prozessorkerne
4
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Bar, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
Kindersicherung
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
ULED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
1000 cd/m²
Kontrastverhältnis
2500:1
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Reaktionszeit
9 ms
Wiederholfrequenz
120 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt
120 Hz, 144 Hz
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
Direktes Full Array
Anzahl der Farben des Displays
1 Milliarden Farben
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Kammfilter
3D
Bildschirmdiagonale (cm)
189 cm
Blendfreier Bildschirm
Ja
Farbraumstandard
DCI-P3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 964,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.071,59*
€ 1.275,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,89*
€ 1.266,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,94*
€ 1.232,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,79*
€ 1.200,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,62*
€ 1.147,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.