Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh 150BW Mobiler Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh 150BW Mobiler Monitor
Ricoh 150BW Mobiler Monitor
Ricoh 150BW Mobiler Monitor
Ricoh 150BW Mobiler Monitor
Ricoh 150BW Mobiler Monitor
Ricoh 150BW Mobiler Monitor
Ricoh 150BW Mobiler Monitor
Ricoh 150BW Mobiler Monitor
Ricoh 150BW Mobiler Monitor
Ricoh 150BW Mobiler Monitor
Ricoh 150BW Mobiler Monitor
Ricoh 150BW Mobiler Monitor
Ricoh 150BW Mobiler Monitor
Ricoh 150BW Mobiler Monitor
Ricoh 150BW Mobiler Monitor
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113230245
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     514910
EAN/GTIN:
     4961311975035
Suchbegriffe:
OLED Display
OLED Monitor
OLED-Fernseher
OLED-TV
Optimierung hybrider Arbeitsweisen

Ultraleichter Zweitbildschirm
Mit einem Gewicht von nur 715 g ist der RICOH 150BW Mobiler Monitor ein praktischer, ultraleichter Zweitbildschirm. Er lässt sich leicht transportieren und aufstellen und kann überall und jederzeit verwendet werden.

15,6-Zoll-OLED-Bildschirm
Die tragbaren Monitore von RICOH liefern dank des großen, hochwertigen OLED-Bildschirms lebendige Bilder und gestochen scharfen Text. Durch den unglaublichen Kontrast zwischen tiefschwarzen Tönen und leuchtenden, kräftigen Farben lassen sich Inhalte leichter konsumieren, prüfen und erstellen.

Vollständig drahtlose Option
Das batteriebetriebene Modell 150BW bietet auch eine drahtlose Verbindung. Ohne Kabel ist dieser tragbare Monitor noch bequemer und einfacher zu bedienen.

Sofortige Zusammenarbeit, persönlich oder online

Reaktionsschneller 10-Punkt-Multi-Touchscreen
Über den Touchscreen können Benutzer direkt Feedback geben. Durch das Markieren von Text und Grafiken in gemeinsam genutzten Inhalten lässt sich einfach, schnell und übersichtlich zusammenarbeiten.

Einfaches Markieren
Die Möglichkeit, Inhalte direkt zu verfassen, darauf zu zeichnen und sie mit Anmerkungen zu versehen, sorgt für mehr Engagement in Meetings und ermöglicht einen schnellen und effizienten Austausch von Gedanken und Ideen. Das Ergebnis? Unglaubliche Produktivität.

Optionaler Eingabestift von RICOH
Der RICOH Monitor Stylus Pen Type 1 (separat erhältlich) erkennt 4.096 Druckstufen und sorgt so für ein natürliches Schreibgefühl. Dank der erweiterten Palm Rejection-Funktion wird der Handballen nicht erfasst und Sie können auf dem Bildschirm schreiben, wie Sie es mit Stift und Papier tun würden.

Mühelose und effektive Inhaltsfreigabe

Der perfekte tragbare Monitor für Handouts
Jetzt können Sie Kunden oder Kollegen Monitore bereitstellen, um Ihre Inhalte effektiver darzustellen und die gemeinsame Nutzung persönlicher und interaktiver zu gestalten. Die tragbaren RICOH-Monitore sind dünn und handlich und das Modell mit Akku wiegt nur 715 g.

Auffälligere und klarere Inhalte
Das hochwertige, kontrastreiche OLED-Display macht Inhalte mit lebendigen Farben, tieferen dunklen Tönen und gestochen scharfem Text noch eindrucksvoller.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis
1:100000
Helligkeit
300 cd/m²
Farbraumstandard
DCI-P3
Panel-Typ
OLED
Touchscreen
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15.5 W
Energiequelle
Akku, USB
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3740 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
3 h
Merkmale
Produkttyp
Tragbarer Monitor
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
356 mm
Tiefe
10.8 mm
Höhe
221.7 mm
Gewicht
715 g
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
3 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 723,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,24*
€ 949,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,27*
€ 945,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,29*
€ 932,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,87*
€ 911,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,99*
€ 861,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ricoh
514909
ab € 448,87*
Zubehör
Ricoh
514913
ab € 57,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.