Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBI TP-66-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUBI TP-66-S
RUBI TP-66-S
RUBI TP-66-S
RUBI TP-66-S
RUBI TP-66-S
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113677839
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     12954
EAN/GTIN:
     8413797129540
Suchbegriffe:
Fliesenschneider
Schneidhexe
fliesenschneider rubi
fliesenschneider
Weitere Informationen:
Merkmale
Schnittlänge (max.)
660 mm
Max. Schnittstärke
20 mm
Geeignet für Materialien
Keramik, Porzellan
Material Messer
Aluminium
Produktfarbe
Rot, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,87*
€ 435,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,17*
€ 421,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 345,08*
€ 410,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 336,01*
€ 399,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,39*
€ 358,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,21*
€ 353,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,44*
€ 332,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubi
18980
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.