Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herbertz 205012 Taschenmesser Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herbertz 205012 Taschenmesser Schwarz, Edelstahl
Herbertz 205012 Taschenmesser Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113701770
Hersteller:
     C. Jul. Herbertz
Herst.-Nr.:
     205012
EAN/GTIN:
     4001833033193
Suchbegriffe:
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Taschenmesser
herbertz taschenmesser
Die Metalleinlagen in den schwarzen Kunststoff-Schalen geben diesem echten Herbertz die unverwechselbare Optik. Rostfreier AISI 420-Stahl sorgt für gute Schnitthaltigkeit. Die Lock-Back-Verriegelung verhindert ein unbeabsichtigtes Schließen des Messers bei der Arbeit.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
212 mm
Klingenlänge
92 mm
Gewicht
143 g
Merkmale
Bauart
Gleitgelenk-Messer
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsmesser
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C. Jul. Herbertz
254080
ab € 6,59*
Ähnlich
C. Jul. Herbertz
214512
ab € 32,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.