Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VIS P16NP102MAB1 - Drehpotentiometer 1 kOhm linear Schwarz 1000 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay VIS P16NP102MAB1 - Drehpotentiometer 1 kOhm linear Schwarz 1000 Ohm
Vishay VIS P16NP102MAB1 - Drehpotentiometer 1 kOhm linear Schwarz 1000 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114906212
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P16NP102MAB15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Widerstand (max.)
1000 Ohm
Toleranz
20 %
Stehspannung
350 V
Effektives Reisen
270 °
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Höhe
16 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.