Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0173 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0173 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0173 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0173 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0173 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0173 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0173 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0173 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0173 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115159376
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0173
EAN/GTIN:
     4052792071191
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
7 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
17 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
3
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
7 kg
Montage
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Auslegerarm (max.)
658 mm
Kompatibler Mastdurchmesser (min.)
35 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Drehungswinkel
180 °
Anzahl der Arme
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
141 mm
Tiefe
141 mm
Höhe
550 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.